曜日別特売

BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック

BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ローバック - プラス[家具]

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア メッシュタイプ。
三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。
わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、
座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。
また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。
メッシュタイプはバイオPETクロスを使用。PET原料の一部を植物由来に置き換えることで石油資源の利用を抑制し、環境に配慮した製品となっています。

高さ(mm)908~1008フレームバイ色フレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプローバック内容量1脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全36種類を絞り込む
肘掛
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03432777KB-BN513MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ブラック固定肘アルミ脚
124,800
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432786KB-BN513MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ウォームグレー固定肘アルミ脚
124,800
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432795KB-BN513MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ネイビー固定肘アルミ脚
124,800
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432811KB-BN513MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4セージブルー固定肘アルミ脚
124,800
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432820KB-BN513MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4エバーグリーン固定肘アルミ脚
124,800
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432829KB-BN513MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4テラコッタオレンジ固定肘アルミ脚
124,800
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433416KB-BN510MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7ブラック固定肘樹脂脚
111,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433425KB-BN510MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7ウォームグレー固定肘樹脂脚
111,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433441KB-BN510MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7ネイビー固定肘樹脂脚
111,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433450KB-BN510MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7セージブルー固定肘樹脂脚
111,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433459KB-BN510MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7エバーグリーン固定肘樹脂脚
111,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433468KB-BN510MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7テラコッタオレンジ固定肘樹脂脚
111,900
82,980
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434220KD-BN513MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9ブラックアジャスト肘アルミ脚
132,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434229KD-BN513MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9ウォームグレーアジャスト肘アルミ脚
132,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434238KD-BN513MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9ネイビーアジャスト肘アルミ脚
132,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434247KD-BN513MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9セージブルーアジャスト肘アルミ脚
132,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434256KD-BN513MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9エバーグリーンアジャスト肘アルミ脚
132,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434265KD-BN513MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9テラコッタオレンジアジャスト肘アルミ脚
132,500
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434780KC-BN513MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14ブラック肘なしアルミ脚
109,300
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434789KC-BN513MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14ウォームグレー肘なしアルミ脚
109,300
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434798KC-BN513MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14ネイビー肘なしアルミ脚
109,300
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434807KC-BN513MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14セージブルー肘なしアルミ脚
109,300
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434816KC-BN513MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14エバーグリーン肘なしアルミ脚
109,300
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434825KC-BN513MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14テラコッタオレンジ肘なしアルミ脚
109,300
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435577KD-BN510MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2ブラックアジャスト肘樹脂脚
119,600
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435586KD-BN510MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2ウォームグレーアジャスト肘樹脂脚
119,600
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435595KD-BN510MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2ネイビーアジャスト肘樹脂脚
119,600
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435611KD-BN510MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2セージブルーアジャスト肘樹脂脚
119,600
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435620KD-BN510MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2エバーグリーンアジャスト肘樹脂脚
119,600
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435629KD-BN510MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2テラコッタオレンジアジャスト肘樹脂脚
119,600
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436180KC-BN510MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3ブラック肘なし樹脂脚
96,500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436189KC-BN510MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3ウォームグレー肘なし樹脂脚
96,500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436198KC-BN510MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3ネイビー肘なし樹脂脚
96,500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436207KC-BN510MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3セージブルー肘なし樹脂脚
96,500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436216KC-BN510MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3エバーグリーン肘なし樹脂脚
96,500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436225KC-BN510MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3テラコッタオレンジ肘なし樹脂脚
96,500
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする