曜日別特売

BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック

BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]BeneS メッシュタイプ バイカラーフレーム ハイバック - プラス[家具]

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア メッシュタイプ。
三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。
わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、
座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。
また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。
メッシュタイプはバイオPETクロスを使用。PET原料の一部を植物由来に置き換えることで石油資源の利用を抑制し、環境に配慮した製品となっています。

高さ(mm)969~1069フレームバイ色フレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプハイバック内容量1脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全36種類を絞り込む
肘掛
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03432917KB-BN511MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ブラック固定肘樹脂脚
115,800
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432926KB-BN511MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ウォームグレー固定肘樹脂脚
115,800
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432935KB-BN511MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9ネイビー固定肘樹脂脚
115,800
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432951KB-BN511MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9セージブルー固定肘樹脂脚
115,800
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432960KB-BN511MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9エバーグリーン固定肘樹脂脚
115,800
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03432969KB-BN511MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.9テラコッタオレンジ固定肘樹脂脚
115,800
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433800KC-BN514MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ブラック肘なしアルミ脚
113,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433809KC-BN514MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ウォームグレー肘なしアルミ脚
113,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433818KC-BN514MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2ネイビー肘なしアルミ脚
113,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433827KC-BN514MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2セージブルー肘なしアルミ脚
113,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433836KC-BN514MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2エバーグリーン肘なしアルミ脚
113,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433845KC-BN514MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14.2テラコッタオレンジ肘なしアルミ脚
113,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434475KD-BN511MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ブラックアジャスト肘樹脂脚
123,500
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434491KD-BN511MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ウォームグレーアジャスト肘樹脂脚
123,500
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434500KD-BN511MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ネイビーアジャスト肘樹脂脚
123,500
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434509KD-BN511MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4セージブルーアジャスト肘樹脂脚
123,500
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434518KD-BN511MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4エバーグリーンアジャスト肘樹脂脚
123,500
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434527KD-BN511MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4テラコッタオレンジアジャスト肘樹脂脚
123,500
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434920KC-BN511MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ブラック肘なし樹脂脚
100,400
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434929KC-BN511MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ウォームグレー肘なし樹脂脚
100,400
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434938KC-BN511MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5ネイビー肘なし樹脂脚
100,400
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434947KC-BN511MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5セージブルー肘なし樹脂脚
100,400
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434956KC-BN511MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5エバーグリーン肘なし樹脂脚
100,400
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434965KC-BN511MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.5テラコッタオレンジ肘なし樹脂脚
100,400
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435358KB-BN514MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ブラック固定肘アルミ脚
128,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435367KB-BN514MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ウォームグレー固定肘アルミ脚
128,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435376KB-BN514MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6ネイビー固定肘アルミ脚
128,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435385KB-BN514MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6セージブルー固定肘アルミ脚
128,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435401KB-BN514MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6エバーグリーン固定肘アルミ脚
128,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435410KB-BN514MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.6テラコッタオレンジ固定肘アルミ脚
128,600
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436478KD-BN514MKL BK背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ブラックアジャスト肘アルミ脚
136,300
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436487KD-BN514MKL WG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ウォームグレーアジャスト肘アルミ脚
136,300
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436496KD-BN514MKL DB背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1ネイビーアジャスト肘アルミ脚
136,300
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436505KD-BN514MKL BL背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1セージブルーアジャスト肘アルミ脚
136,300
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436521KD-BN514MKL UG背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1エバーグリーンアジャスト肘アルミ脚
136,300
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436530KD-BN514MKL OR背=樹脂成型品・メッシュ張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付16.1テラコッタオレンジアジャスト肘アルミ脚
136,300
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする