三菱マテリアル
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途
鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質
粉末ハイス
刃数
4刃
刃形
右ネジレ30°
表面処理
VAコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03437519
VA-4LRB R6.0
170
50
12
12
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
03437528
VA-4LRB R8.0
200
60
16
16
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
03437537
VA-4LRB R10.0
230
70
20
20
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
03437546
VA-4LRB R12.0
230
70
25
24
12
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
03437555
VA-4LRB R12.5
250
80
25
25
12.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
03437571
VA-4LRB R15.0
250
80
25
30
15
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
03437580
VA-4LRB R16.0
250
80
32
32
16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
03437589
VA-4LRB R18.0
250
80
32
36
18
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
3日以内出荷
03437598
VA-4LRB R20.0
300
100
32
40
20
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
03437607
VA-4LRB R25.0
350
120
42
50
25
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください