2枚刃バイオレットラジアスエンドミル

2枚刃バイオレットラジアスエンドミル - 三菱マテリアル

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。

用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数2刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03437178VA-2MRB 4XR0.3601284R0.3
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03437187VA-2MRB 4XR0.5601284R0.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
03437196VA-2MRB 4XR1601284R1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03437205VA-2MRB 5XR0.3601585R0.3
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03437221VA-2MRB 5XR0.5601585R0.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03437230VA-2MRB 6XR0.3601586R0.3
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03437239VA-2MRB 6XR0.5601586R0.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03437248VA-2MRB 6XR1601586R1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03437257VA-2MRB 6XR1.5601586R1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03437266VA-2MRB 8XR16520108R1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03437275VA-2MRB 8XR1.56520108R1.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03437291VA-2MRB 8XR26520108R2
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03437300VA-2MRB 8XR2.56520108R2.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03437309VA-2MRB 8XR36520108R3
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03437318VA-2MRB 10XR0.575251010R0.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03437327VA-2MRB 10XR1.575251010R1.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03437336VA-2MRB 10XR275251010R2
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03437345VA-2MRB 10XR2.575251010R2.5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03437361VA-2MRB 10XR375251010R3
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
03437370VA-2MRB 12XR0.585301212R0.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
03437379VA-2MRB 12XR185301212R1
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
03437388VA-2MRB 12XR1.585301212R1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
03437397VA-2MRB 12XR285301212R2
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
03437406VA-2MRB 12XR385301212R3
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
03437415VA-2MRB 16XR1100401616R1
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
03437431VA-2MRB 16XR1.5100401616R1.5
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
03437440VA-2MRB 16XR2100401616R2
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
03437449VA-2MRB 16XR2.5100401616R2.5
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
03437458VA-2MRB 16XR3100401616R3
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
03437467VA-2MRB 20XR1120452020R1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
03437476VA-2MRB 20XR1.5120452020R1.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
03437485VA-2MRB 20XR2120452020R2
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
03437501VA-2MRB 20XR2.5120452020R2.5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
03437510VA-2MRB 20XR3120452020R3
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする