曜日別特売

KMC2テーパードリル

KMC2テーパードリル - 三菱マテリアル

難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。

用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理内容量1本
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
溝長
直径(Φmm)
先端角(°)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03437939KTD 5.2145655.2118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03437948KTD 5.3145655.3118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03437957KTD 5.4145655.4118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03437966KTD 5.5145655.5118MT1
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
03437975KTD 5.6148685.6118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03437991KTD 5.7148685.7118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03438000KTD 5.8148685.8118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03438009KTD 5.9148685.9118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03438018KTD 6.0148686118MT1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
03438027KTD 6.1152726.1118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438036KTD 6.2152726.2118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438045KTD 6.3152726.3118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438061KTD 6.4152726.4118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438070KTD 6.5152726.5118MT1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03438079KTD 6.6155756.6118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
03438097KTD 6.8155756.8118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438106KTD 6.9155756.9118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438115KTD 7.1158787.1118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438131KTD 7.2158787.2118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438140KTD 7.3158787.3118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438149KTD 7.4158787.4118MT1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
03438158KTD 7.6162827.6118MT1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
03438167KTD 7.7162827.7118MT1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
03438176KTD 7.8162827.8118MT1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
03438185KTD 7.9162827.9118MT1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
03438201KTD 8.1168858.1118MT1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
03438210KTD 8.2168858.2118MT1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
03438219KTD 8.3168858.3118MT1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
03438228KTD 8.4168858.4118MT1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
03438237KTD 8.6172888.6118MT1
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
03438246KTD 8.7172888.7118MT1
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
03438255KTD 8.8172888.8118MT1
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
03438271KTD 8.9172888.9118MT1
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
03438280KTD 9.1175929.1118MT1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
03438289KTD 9.2175929.2118MT1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
03438298KTD 9.3175929.3118MT1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
03438307KTD 9.4175929.4118MT1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
03438316KTD 9.6178959.6118MT1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03438325KTD 9.7178959.7118MT1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03438341KTD 9.8178959.8118MT1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03438350KTD 9.9178959.9118MT1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
03438359KTD 11.118810511.1118MT1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
03438368KTD 11.218810511.2118MT1
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
03438377KTD 11.318810511.3118MT1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
03438386KTD 11.418810511.4118MT1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
03438395KTD 11.619210811.6118MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
03438411KTD 11.719210811.7118MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
03438420KTD 11.819210811.8118MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
03438429KTD 11.919210811.9118MT1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
03438438KTD 12.221211212.2118MT2
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする