曜日別特売

国産牛型押しレザーセカンドバッグ(29cm)-クロ

国産牛型押しレザーセカンドバッグ(29cm)-クロ - 平野鞄国産牛型押しレザーセカンドバッグ(29cm)-クロ - 平野鞄国産牛型押しレザーセカンドバッグ(29cm)-クロ - 平野鞄国産牛型押しレザーセカンドバッグ(29cm)-クロ - 平野鞄国産牛型押しレザーセカンドバッグ(29cm)-クロ - 平野鞄
仕様●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:小物ポケット、マチなしポケット、ペン差し●脱着式ループハンドル付クロ材質(本体)牛革(型押し)質量(g)440サイズ(cm)【横】29×【高さ】20×【マチ幅】7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344046825931-01
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする