平野鞄
国産牛革カブセセカンドポーチ
仕様
●本体背面:マチなしポケット●フラップ内側:オープンポケット●本体内部:ファスナーポケット、小物ポケット×2、中仕切り●錠前
材質
【内装】綿
色
チョコ(シャドー加工)
材質(本体)
牛革(シャドー加工)
質量(g)
560
高さ(cm)
18
横(cm)
26
マチ(cm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440441
01007-04
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください