平野鞄
白化合皮2ルームセカンドバック(25cm)
仕様
●本体内部(前室):小物ポケット×2●本体内部(後室):ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット
材質
【内装】綿【本体】白化合皮(レトロ調)
質量(g)
320
高さ(cm)
15.5
横(cm)
25.5
マチ(cm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440678
25815-01
クロ
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03440687
25815-10
キャメル
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください