平野鞄
国産型押しレザーセカンドバッグ(25cm)-クロ
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:小物ポケット、マチなしポケット、ペン差し●脱着式ループハンドル付
色
クロ
材質(本体)
牛革(型押し)
質量(g)
340
サイズ(cm)
【横】25×【高さ】17×【マチ幅】7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440477
25932-01
¥
10,500
¥
10,490
¥
11,539
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください