曜日別特売

国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ

国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ - 平野鞄国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ - 平野鞄国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ - 平野鞄国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ - 平野鞄国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ - 平野鞄国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ - 平野鞄
仕様●本体内部:ファスナーポケット付中仕切り●小物ポケット(スマホ収納可能)※サイズにより収納不可な場合がございます。ご了承ください。●カード入れ(6枚)クロ材質(本体)牛革(型押し)質量(g)270サイズ(cm)【横】21×【高さ】13×【マチ幅】2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344049525934-01
10,500
10,490
11,539(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする