平野鞄
軽量・撥水3WAYビジネスバッグ-クロ
仕様
●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット(内部/小物ポケット、ペン差し)●本体背面:ファスナーポケット、リュックベルト収納可能●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、ボトルホルダー、可倒式底板●肩当付ショルダーベルト
材質
【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)
色
クロ
質量(g)
780
高さ(cm)
30
横(cm)
41
マチ(cm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440380
26670-01
¥
10,800
¥
10,790
¥
11,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください