PC収納カジュアルリュック

PC収納カジュアルリュック - 平野鞄PC収納カジュアルリュック - 平野鞄PC収納カジュアルリュック - 平野鞄PC収納カジュアルリュック - 平野鞄PC収納カジュアルリュック - 平野鞄PC収納カジュアルリュック - 平野鞄PC収納カジュアルリュック - 平野鞄PC収納カジュアルリュック - 平野鞄
仕様●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、アクセサリーDリング付●両側面:ネットポケット●本体内部:緩衝材入りポケット(PC収納可能)●チェストハーネス材質(本体)1680Dポリエステル質量(g)840サイズ(cm)高さ:49×横:36×マチ幅:17容量(L)20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344051142510-01クロ
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
0344052042510-03ネイビー
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする