平野鞄
PC収納カジュアルリュック-ワイン
仕様
●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、アクセサリーDリング付●両側面:ネットポケット●本体内部:緩衝材入りポケット(PC収納可能)●チェストハーネス
色
ワイン
材質(本体)
1680Dポリエステル
質量(g)
840
サイズ(cm)
高さ:49×横:36×マチ幅:17
容量(L)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440529
42510-09
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください