曜日別特売

ボンディングA4サイズ縦型ショルダー

ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄ボンディングA4サイズ縦型ショルダー - 平野鞄
仕様●本体正面:ファスナーポケット、ファスナー出ポケット(内部/多用途ポケット×2、ペン差し、カード入れ×2枚)●本体背面:多用途ポケット●本体内部:多用途ポケット(薄い物が収納可能)●肩当付ショルダーベルト●底板材質【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)550高さ(cm)30横(cm)27マチ(cm)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344077516455-01クロ
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0344079116455-02カーキ
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする