曜日別特売

軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ

軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ - 平野鞄軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ - 平野鞄軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ - 平野鞄軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ - 平野鞄軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ - 平野鞄軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ - 平野鞄軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ - 平野鞄
仕様●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体内部:吊りホック留ポケット●着脱式ショルダーベルト●底板材質【内装】ポリエステルPU【本体】マイクロファイバーポリエステルクロ質量(g)480高さ(cm)34横(cm)26マチ(cm)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344070533579-01
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする