平野鞄
軽量手付き横型ショルダーバッグ(A4サイズ)-クロ
仕様
●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体内部:吊りホック留ポケット●着脱式ショルダーベルト●底板
材質
【内装】ポリエステルPU【本体】マイクロファイバーポリエステル
色
クロ
質量(g)
470
高さ(cm)
24
横(cm)
33
マチ(cm)
11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440696
33577-01
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください