平野鞄
牛革製A4サイズ縦型ショルダー
仕様
●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット×2)●本体内部:ファスナーポケットのついた小物ポケット
材質(本体)
牛革
質量(g)
560
サイズ(cm)
【横】26×【高さ】34×【マチ幅】5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440538
16418-01
クロ
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
03440547
16418-03
ネイビー
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください