平野鞄
ボンディングA5サイズ縦型ショルダー
仕様
●本体正面:ファスナーポケット、ファスナー出ポケット(内部/多用途ポケット×2、ペン差し、カード入れ×2枚)●本体背面:多用途ポケット●本体内部:多用途ポケット(薄い物が収納可能)●肩当付ショルダーベルト●底板
材質
【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)
質量(g)
470
高さ(cm)
26
横(cm)
21
マチ(cm)
9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440800
16456-01
クロ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03440809
16456-02
カーキ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください