曜日別特売

ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止

ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 - ミツギロン

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。
シート状にたためて収納時もコンパクトです。
回転防止のフック穴仕様です。

用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440301SF-93-06684-9185作業中立入禁止
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03440310SF-93-07684-9180関係者以外立入禁止
2,200
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする