ミツギロン
ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。
シート状にたためて収納時もコンパクトです。
回転防止のフック穴仕様です。
用途
転倒や防滑の注意喚起に。
仕様
●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
トラスコ品番
684-9184
対応製品
【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)
260
高さ(mm)
630
奥行(mm)
0.6
表示内容
足元注意
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440285
SF-93-05
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください