ミツギロン チェーンスタンドカバー

ミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー - ミツギロン

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。
シート状にたためて収納時もコンパクトです。
回転防止のフック穴仕様です。

用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440258SF-93-01650-0906駐車禁止
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
03440267SF-93-02684-9182進入禁止
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03440276SF-93-03684-9181駐輪禁止
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする