曜日別特売

ミツギロン チェーンスタンドカバー 無地

ミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロンミツギロン チェーンスタンドカバー 無地 - ミツギロン

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。
シート状にたためて収納時もコンパクトです。
回転防止のフック穴仕様です。

用途市販のシール等でオリジナルデザインに。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプショントラスコ品番684-9183対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6表示内容なし(無地)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440319SF-93-04
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする