曜日別特売

天然ゴム背抜き手袋

天然ゴム背抜き手袋 - トワロン天然ゴム背抜き手袋 - トワロン天然ゴム背抜き手袋 - トワロン天然ゴム背抜き手袋 - トワロン天然ゴム背抜き手袋 - トワロン天然ゴム背抜き手袋 - トワロン天然ゴム背抜き手袋 - トワロン天然ゴム背抜き手袋 - トワロン

ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

用途
運送業、倉庫内作業、建築土木業
機械製造、組立作業
農作業、園芸などに。
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)1.2グレー、リスト:べージュサイズL全長(cm)25中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)18ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440328313-L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする