SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMC
仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm切換方式3位置クローズドセンタ保護構造防塵定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441019SYJ7340-2H-02
18,210
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする