トップ工業
量水器メーターレンチ 切替ボタン付
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。
切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。
咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途
量水器専用
内容量
1丁
注意
※本品は量水器専用です。他のナットにはご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法T(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441545
MT-1320LK
350
300
8.8
12
【保証】通常時49・拡大時58.8
¥
8,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
03441561
MT-2025LK
415
312
9.8
13
【保証】通常時58.8・拡大時68.8
¥
10,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください