アペックス
液晶テレビ
電源(V)
AC100 50/60Hz
アスペクト比
16:9
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
スピーカー
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03441335
AP1910BJMK3
VESA:100×100、Φ4
約1.5
20(定格)/1(待機)
2×2W
19型
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03441369
AP5040BJ
VESA:200×200、Φ6
9.5
120
8W + 8W
50インチ
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03441360
AP3250BJ
VESA:100×100、Φ6
約3.5
50
6W+6W
32型
オープン
取扱い終了
返品不可
03441378
AP6540BJ
VESA:400×300、(ネジ)Φ6
約15.3
200(定格)/0.1(待機)
8W+8W
65インチ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください