曜日別特売

区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ)

区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H1800mmタイプ) - サカエ

小物部品の収納に最適です。
多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。
脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。
高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。
仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。

材質スチールホワイトグレー高さ(mm)1800間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品での配送となりますので、荷受、搬入の際は必ずサイズのご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
段数
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443460NCCM110-3073列×7段 コボレ止め付2507(1マス)271×250×220
87,620
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443469NCCM111-3073列×7段 コボレ止め付3007(1マス)271×300×220
99,890
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443478NCCM110-3083列×8段 コボレ止め付2508(1マス)271×250×190
89,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443487NCCM111-3083列×8段 コボレ止め付3008(1マス)271×300×190
100,990
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443496NCCM110-3103列×10段 コボレ止め付25010(1マス)271×250×147
99,210
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443505NCCM111-3103列×10段 コボレ止め付30010(1マス)271×300×147
113,750
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443521NCCM110-3123列×12段 コボレ止め付25012(1マス)271×250×118
110,860
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443530NCCM111-3123列×12段 コボレ止め付30012(1マス)271×300×118
126,180
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443539NCCM110-3143列×14段 コボレ止め付25014(1マス)271×250×98
129,090
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443548NCCM111-3143列×14段 コボレ止め付30014(1マス)271×300×98
149,020
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443557NCCM110-4074列×7段 コボレ止め付2507(1マス)204×250×220
95,700
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443566NCCM111-4074列×7段 コボレ止め付3007(1マス)204×300×220
104,330
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443575NCCM110-4084列×8段 コボレ止め付2508(1マス)204×250×190
97,710
90,980
100,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443591NCCM111-4084列×8段 コボレ止め付3008(1マス)204×300×190
107,470
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443600NCCM110-4104列×10段 コボレ止め付25010(1マス)204×250×147
106,730
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443609NCCM111-4104列×10段 コボレ止め付30010(1マス)204×300×147
119,880
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443618NCCM110-4124列×12段 コボレ止め付25012(1マス)204×250×118
120,700
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443627NCCM111-4124列×12段 コボレ止め付30012(1マス)204×300×118
130,270
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443636NCCM110-4144列×14段 コボレ止め付25014(1マス)204×250×98
135,790
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443645NCCM111-4144列×14段 コボレ止め付30014(1マス)204×300×98
153,430
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443661NCCM110-5075列×7段 コボレ止め付2507(1マス)163×250×220
108,670
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443670NCCM111-5075列×7段 コボレ止め付3007(1マス)163×300×220
110,110
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443679NCCM110-5085列×8段 コボレ止め付2508(1マス)163×250×190
111,850
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443688NCCM111-5085列×8段 コボレ止め付3008(1マス)163×300×190
115,310
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443697NCCM110-5105列×10段 コボレ止め付25010(1マス)163×250×147
116,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443706NCCM111-5105列×10段 コボレ止め付30010(1マス)163×300×147
126,690
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443715NCCM110-5125列×12段 コボレ止め付25012(1マス)163×250×118
129,440
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443731NCCM111-5125列×12段 コボレ止め付30012(1マス)163×300×118
141,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443740NCCM110-5145列×14段 コボレ止め付25014(1マス)163×250×98
148,910
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443749NCCM111-5145列×14段 コボレ止め付30014(1マス)163×300×98
157,880
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする