区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ)

区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板コボレ止め付き/H930mmタイプ) - サカエ

小物部品の収納に最適です。
多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。
脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。
高さ10mmの前面コボレ止め付きで、収納物の落下を防止します。
仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。

材質スチールホワイトグレー高さ(mm)930間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品での配送となりますので、荷受、搬入の際は必ずサイズのご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
段数
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443216NCCM710-3043列×4段 コボレ止め付2504(1マス)271×250×189
54,440
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443225NCCM711-3043列×4段 コボレ止め付3004(1マス)271×300×189
59,510
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443241NCCM710-3053列×5段 コボレ止め付2505(1マス)271×250×147
60,300
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443250NCCM711-3053列×5段 コボレ止め付3005(1マス)271×300×147
65,030
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443259NCCM710-3063列×6段 コボレ止め付2506(1マス)271×250×118
66,520
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443268NCCM711-3063列×6段 コボレ止め付3006(1マス)271×300×118
72,970
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443277NCCM710-3073列×7段 コボレ止め付2507(1マス)271×250×98
71,560
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443286NCCM711-3073列×7段 コボレ止め付3007(1マス)271×300×98
80,840
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443295NCCM710-4044列×4段 コボレ止め付2504(1マス)204×250×189
58,380
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443311NCCM711-4044列×4段 コボレ止め付3004(1マス)204×300×189
62,110
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443320NCCM710-4054列×5段 コボレ止め付2505(1マス)204×250×147
62,720
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443329NCCM711-4054列×5段 コボレ止め付3005(1マス)204×300×147
67,880
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443338NCCM710-4064列×6段 コボレ止め付2506(1マス)204×250×118
69,030
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443347NCCM711-4064列×6段 コボレ止め付3006(1マス)204×300×118
75,330
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443356NCCM710-4074列×7段 コボレ止め付2507(1マス)204×250×98
78,320
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443365NCCM711-4074列×7段 コボレ止め付3007(1マス)204×300×98
85,270
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443381NCCM710-5045列×4段 コボレ止め付2504(1マス)163×250×189
64,400
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443390NCCM711-5045列×4段 コボレ止め付3004(1マス)163×300×189
67,020
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443399NCCM710-5055列×5段 コボレ止め付2505(1マス)163×250×147
67,640
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443408NCCM711-5055列×5段 コボレ止め付3005(1マス)163×300×147
74,230
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443417NCCM710-5065列×6段 コボレ止め付2506(1マス)163×250×118
73,390
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443426NCCM711-5065列×6段 コボレ止め付3006(1マス)163×300×118
80,800
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443435NCCM710-5075列×7段 コボレ止め付2507(1マス)163×250×98
85,800
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443451NCCM711-5075列×7段 コボレ止め付3007(1マス)163×300×98
90,530
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする