曜日別特売

区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ)

区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) - サカエ

小物部品の収納に最適です。
多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。
脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。
仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。

材質スチールホワイトグレー高さ(mm)930間口(mm)875耐荷重(kg/段)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品での配送となりますので、荷受、搬入の際は必ずサイズのご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
段数
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03442681NCAM710-3043列×4段 フラット2504(1マス)271×250×189
51,400
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442690NCAM711-3043列×4段 フラット3004(1マス)271×300×189
56,250
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442699NCAM710-3053列×5段 フラット2505(1マス)271×250×147
56,250
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442708NCAM711-3053列×5段 フラット3005(1マス)271×300×147
60,940
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442717NCAM710-3063列×6段 フラット2506(1マス)271×250×118
61,690
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442726NCAM711-3063列×6段 フラット3006(1マス)271×300×118
68,050
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442735NCAM710-3073列×7段 フラット2507(1マス)271×250×98
66,070
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442751NCAM711-3073列×7段 フラット3007(1マス)271×300×98
75,110
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442760NCAM710-4044列×4段 フラット2504(1マス)204×250×189
55,360
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442769NCAM711-4044列×4段 フラット3004(1マス)204×300×189
58,830
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442778NCAM710-4054列×5段 フラット2505(1マス)204×250×147
58,650
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442787NCAM711-4054列×5段 フラット3005(1マス)204×300×147
63,770
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442796NCAM710-4064列×6段 フラット2506(1マス)204×250×118
64,260
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442805NCAM711-4064列×6段 フラット3006(1マス)204×300×118
70,420
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442821NCAM710-4074列×7段 フラット2507(1マス)204×250×98
72,870
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442830NCAM711-4074列×7段 フラット3007(1マス)204×300×98
79,530
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442839NCAM710-5045列×4段 フラット2504(1マス)163×250×189
61,130
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442848NCAM711-5045列×4段 フラット3004(1マス)163×300×189
63,730
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442857NCAM710-5055列×5段 フラット2505(1マス)163×250×147
63,630
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442866NCAM711-5055列×5段 フラット3005(1マス)163×300×147
70,160
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442875NCAM710-5065列×6段 フラット2506(1マス)163×250×118
68,680
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442891NCAM711-5065列×6段 フラット3006(1マス)163×300×118
75,890
71,980
79,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442900NCAM710-5075列×7段 フラット2507(1マス)163×250×98
80,380
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03442909NCAM711-5075列×7段 フラット3007(1マス)163×300×98
84,790
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする