曜日別特売

タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段)

タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段) - サカエタイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段) - サカエタイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段) - サカエ

タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。
タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ単体ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443959MT1809M03Tグリーン450900
58,490
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443968MT1812M03Tグリーン4501200
66,990
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443977MT1815M03Tグリーン4501500
74,740
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443986MT1818M03Tグリーン4501800
84,410
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443995WT1809M03Tアイボリー450900
58,490
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444011WT1812M03Tアイボリー4501200
66,990
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444020WT1815M03Tアイボリー4501500
74,740
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444029WT1818M03Tアイボリー4501800
84,410
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444038MT1809L03Tグリーン600900
61,390
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444047MT1812L03Tグリーン6001200
70,300
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444056MT1815L03Tグリーン6001500
78,510
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444065MT1818L03Tグリーン6001800
88,730
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444081WT1809L03Tアイボリー600900
61,390
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444090WT1812L03Tアイボリー6001200
70,300
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444099WT1815L03Tアイボリー6001500
78,510
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03444108WT1818L03Tアイボリー6001800
88,730
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする