曜日別特売

中量スライドラック(単体タイプ)

中量スライドラック(単体タイプ) - サカエ中量スライドラック(単体タイプ) - サカエ中量スライドラック(単体タイプ) - サカエ中量スライドラック(単体タイプ) - サカエ中量スライドラック(単体タイプ) - サカエ中量スライドラック(単体タイプ) - サカエ

棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。
小型の金型など様々な用途に使用できます。
スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。
手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。

材質スチールグリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)間口(mm)1254RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※お客様組立商品となります。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※スライド棚は必ず1段づつ引出してください。1度に2段以上の引出しは絶対にしないで下さい。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
段数
耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443758MSR-1812L04T30018006004(スライド棚3段)250
298,180
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443767MSR-1812K04T45018009004(スライド棚3段)300
351,970
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443776MSR-1812L05T30018006005(スライド棚4段)250
363,690
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443785MSR-1812K05T45018009005(スライド棚4段)300
430,810
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443801MSR-2112L04T30021006004(スライド棚3段)250
301,110
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443810MSR-2112K04T45021009004(スライド棚3段)300
354,960
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443819MSR-2112L05T30021006005(スライド棚4段)250
366,620
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03443828MSR-2112K05T45021009005(スライド棚4段)300
433,750
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする