はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)

はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) - 長谷川工業

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。
しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。
両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。
※従来と同じく下部での操作も可能です
直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。
ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能
高さ調整最大31cm
作業に便利な天板トレー形状
はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298最大使用荷重(kg)100使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441615RYRB-2111.51.91~2.223.99~4.63278×167660~710×1210~1380
67,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03441640RYRB-1810.31.61~1.923.37~4.02278×167600~660×1050×1220
57,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03441658RYRB-158.61.31~1.632.75~3.40278×167550~610×890~1060
52,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03441676RYRB-127.41.02~1.332.14~2.78278×162500~550×720~890
47,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする