はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ)

はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) - 長谷川工業

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。
しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。
45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。
両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。
※従来と同じく下部での操作も可能です
直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。
ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能
高さ調整最大45cm
作業に便利な天板トレー形状
はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100使用角度(°)はしご:75内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441631RYRLB-1810.61.61~2.063.37~4.31600~690×1050~1300600×170×1710
65,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03441649RYRLB-159.51.31~1.762.76~3.69550~630×890~1130550×170×1400
57,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03441667RYRLB-128.31.02~1.472.14~3.07500~580×720~970500×170×1090
52,500
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする