高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm

高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm - YAMAZEN(山善)

18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。
伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。

用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書電圧(V)直流18本体質量(kg)1.3チェーンスピード(m/s)約6電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約180本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
取扱説明書:(4.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441737YPC-1801台ポールチェーンソー本体×1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03441816YPC-180/YBP-1815/YCH-18V1セットポールチェーンソー本体×1、リチウムイオンバッテリー (1.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月20日
03441825YPC-180/YBP-1825/YCH-18V1セットポールチェーンソー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする