カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能

カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷カップウォーマー(コーヒーウォーマー) CUTE 3段階温度 USB給電式 自動オフ機能 - サンユー印刷

【商品について】
高級感とオシャレ感を重視したワンランク上のコンセプトから誕生したカップウォーマーです。ご自宅、オフィスなどどこでもさりげなくご利用いただけたらと思います。
【高品質素材】
ABSと強化ガラスで作られており、耐久性があります。
【3段階の温度調節、ワンキー操作】
ボタン1つで簡単操作、3段階の温度調節ができ設定した温度を保ちます。
【コンパクト&持ち運びに便利】
コンパクトかつ薄型デザインなので、保管や携帯に便利です。
【様々な容器に対応】
陶器製のカップはもちろん、ステンレス、ガラスなどにもお使いいただけます。また蓋をすることで保温効果が高まります。
【電源自動オフ機能】
安全機能が付いているため、電源を切り忘れたとしても、8時時間経過すると自動的に電源がオフになります。
【使用方法】
1.本製品を平らな場所に置き、USBポートに差し込みます。使用する前に、供給電圧が本製品の本格電圧と一致しているかどうか確認してください。
2.カップをカップウォーマーの上に置きます。
3.ボタンを約2秒間タッチして、電源をオンにします。
4.ボタンをタッチするだけで温度モードを調節できます。
5.使用後は、ボタンを約2秒間タッチして電源をオフにします。操作せずに8時間作動すると自動的に電源がオフになります。
【カラー】
ブラック(黒)とホワイト(白)からお選びいただけます。

用途
コーヒーなどの飲み物の保温に
自宅やオフィスでのご用途に
保温コースターとして
材質ABS、ガラス質量(g)118ケーブル長(m)約1入力9V/1.5A寸法(cm)15×11.5×1温度調節範囲(℃)3段階(約505560)給電方式USB type-A内容量1個
注意
※本製品が損傷したり、人体に危険を及ぼす可能性がありますので、火の近くに置いたり、水の中に入れたりしないでください。
※カップ材質によって保温効果は異なります。底が厚いカップや二重底のカップには適さないです。
※加熱機能はありませんので、冷たい飲み物を温めることはできません。
※完全防水ではありませんので、大量に飲み物をこぼしてしまうと故障の原因となります。
※表面が熱くなるので注意してください。作動中や電源を切った直後は、ヒーター部に絶対に触れないでください。
※本製品が破損してしまった場合は、使用しないでください。
※使用後は電源を切り、コードを抜いてください。
※本製品を乱暴に分解したり落としたりすると、保温機能が失われ、正常に使用できなくなります。
※お子様の手が届かない場所に置いてください。
※パソコンからの出力で使用する場合は本商品だけUSB接続を行ってください。USB電力が足りなくなる可能性があります。またパソコンに限らず出力不足だと設定温度まで上がらない場合があります。
※商品の撮影には最大限注意を払っておりますが、閲覧時のモニター環境によりましては実際の商品と若干違うお色味に映ることもございます。予めご了承ください。
※用途以外の使い方はしないでください。
※サイズは若干の誤差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03445587CW-1-WHITEホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03445578CW-1-BLACKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする