AIOULE(ふじわら)
クランプ型ステイ(BCS)
防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。
仕様
クランプ部ドブメッキ
材質
SUS 304
取付け方法
クランプ
対象動物
防鳥用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
取付厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442297
BCS-1
100
1段
鋼板:3~16用
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442306
BCS-1A
110
1段
鋼板:9~24用
¥
4,450
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442315
BCS-2
110
2段
鋼板:3~16用
¥
4,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442331
BCS-2A
120
2段
鋼板:9~24用
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442340
BCS-3
120
3段
鋼板:3~16用
¥
4,820
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03442349
BCS-3A
130
3段
鋼板:9~24用
¥
5,020
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください