マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ - スーパーツールマルチクレーン(軽量型)旋回タイプ - スーパーツールマルチクレーン(軽量型)旋回タイプ - スーパーツール

荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。

トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03441710SMC1210TH
300,700
259,800
285,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥26,240/税込¥28,864
北海道地方1¥41,900/税込¥46,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする