開けてそのまま「防災おにぎり」 しそ 50個セット
開けてそのまま「防災おにぎり」は、水も使わず、火も使わず、調理を必要とせずに袋から開けて、そのままで美味しく安心安全に食べて頂ける防災食です。最長5年の保存期間で、災害時の備えに備蓄しておけます。保存添加物を使用せず、アレルギー物質(特定原材料)28品目も不使用なので、安心してお召し上がり頂けます。マイナス20~90℃の温度耐久があり保管時の温度管理も必要ありません。
用途備蓄用の防災食、帰宅困難者の携帯食、非常食に。アウトドア活動時のエネルギー補給にも。
種類おにぎり(しそ)
内容量(g)(1袋)100
包装形態4層アルミパウチ袋包装 脱酸素材封入
寸法(横×縦×厚さ)(mm)(1袋)200×180×25
原材料米(国産)/調味料(アミノ酸等)、酸味料
入数50袋
栄養成分(1個あたり)エネルギー206kcal、タンパク質3.6g、脂質1.2g、炭水化物45.3g、食塩相当量1.1g(推定値)
内容量1セット(50袋)
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。賞味期限3年半以上の商品をお届けします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
【グリーンクロス】開けてそのまま「防災おにぎり」