曜日別特売

開けてそのまま「防災おにぎり」 わかめ 50個セット

開けてそのまま「防災おにぎり」 わかめ 50個セット - グリーンクロス開けてそのまま「防災おにぎり」 わかめ 50個セット - グリーンクロス

開けてそのまま「防災おにぎり」は、水も使わず、火も使わず、調理を必要とせずに袋から開けて、そのままで美味しく安心安全に食べて頂ける防災食です。最長5年の保存期間で、災害時の備えに備蓄しておけます。保存添加物を使用せず、アレルギー物質(特定原材料)28品目も不使用なので、安心してお召し上がり頂けます。マイナス20~90℃の温度耐久があり保管時の温度管理も必要ありません。

用途備蓄用の防災食、帰宅困難者の携帯食、非常食に。アウトドア活動時のエネルギー補給にも。種類おにぎり(わかめ)内容量(g)(1袋)100包装形態4層アルミパウチ袋包装 脱酸素材封入寸法(横×縦×厚さ)(mm)(1袋)200×180×25原材料米(国産)/調味料(アミノ酸等)入数50袋栄養成分(1個あたり)エネルギー205kcal、タンパク質3.6g、脂質1.1g、炭水化物45g、食塩相当量1.3g(推定値)内容量1セット(50袋)
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。賞味期限3年半以上の商品をお届けします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034454561179060302
オープン
34,980
37,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】開けてそのまま「防災おにぎり」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする