ロール式シリコン水切り

ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)ロール式シリコン水切り - TAIGASHOJI(大河商事)

クルッと広げるだけ!狭いキッチンでも快適に使える、便利でスタイリッシュなシリコン製省スペース水切りラック。
コンパクトで多機能なデザインが、毎日の家事をより効率的にサポートします。
【狭いシンクに!】
一人暮らしでシンクが小さく、洗った食器を乾かす場所がないという方にオススメ。洗い物の時にクルッと広げるだけ。 柔軟なシリコン製で滑りにくいから、食器を傷つけず、沢山並べても安全です。洗剤とスポンジでサッと流すだけで、お手入れも簡単。
【作業スペースの拡張に!】
ちょっとしたスペースが増えるだけで作業効率アップ!食材のカット台にしても、水洗いした野菜や果物を直接置いても◎。 耐熱性に優れているので、アツアツの鍋やフライパンを直接置いてもOK。

用途キッチン、水切り、布巾干し、作業台、インテリアセット内容本体×1耐荷重(kg)約15耐熱温度(℃)約230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03445569mono048-lL約1000
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08226788mono048-mM約870
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする