曜日別特売

あったか3WAY羽毛寝袋

あったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフあったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフあったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフあったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフあったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフあったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフあったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフあったか3WAY羽毛寝袋 - ファミリー・ライフ

ふわふわの羽毛入りで軽く、あると便利な寝袋です。
防災用に、アウトドアに、ドライブに、普段使いに
寝袋使用時はファスナーで簡単に閉じることができます。
広げればダウンケットとして使えます。掛カバー用ループ7ヶ所付き
着る毛布として使えば暖かくつろぎ時間に♪
ふっくら羽毛:シルバーダックダウン50%
コンパクト収納:持ち運びに便利な収納袋付き。
撥水加工
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様約169cmファスナー付き、撥水加工、ダウンプルーフ加工材質側生地:ポリエステル100%、中綿:シルバーダックダウン50%・スモールフェザー50%ネイビー寸法(cm)ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、収納時:(約)15×45
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
中綿(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03445499041321セット(2枚)1枚:(約)0.3
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
03445508041331枚(約)0.3
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする