曜日別特売

ステンレスシェルフワゴン

ステンレスシェルフワゴン - プロフェイスステンレスシェルフワゴン - プロフェイスステンレスシェルフワゴン - プロフェイスステンレスシェルフワゴン - プロフェイスステンレスシェルフワゴン - プロフェイスステンレスシェルフワゴン - プロフェイスステンレスシェルフワゴン - プロフェイスステンレスシェルフワゴン - プロフェイス

耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304製【SUS304/18-8】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。

用途ダイキャストコーナー:メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。段数3奥行き(cm)46.3内容量1台
注意
※全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像03446820SSW3-46601222.2861.5133.3
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像03446829SSW3-46761224.776.7133.3
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像03446838SSW3-46901227.0291.3133.3
オープン
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像03446847SSW3-461201231.92121.7133.3
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像03446856SSW3-461501236.74152.3133.3
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像03446978SSW3-4660720.7161.585.6
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする