曜日別特売

ステンレスシェルフW90×D46

ステンレスシェルフW90×D46 - プロフェイスステンレスシェルフW90×D46 - プロフェイスステンレスシェルフW90×D46 - プロフェイスステンレスシェルフW90×D46 - プロフェイスステンレスシェルフW90×D46 - プロフェイスステンレスシェルフW90×D46 - プロフェイスステンレスシェルフW90×D46 - プロフェイス

耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス304製【SUS304/18-8】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。

用途ダイキャストコーナー:メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。幅(cm)91.3奥行き(cm)46.3内容量1台
注意
※棚1枚あたり面耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03446461GSS3-469024.423120
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03446470GSS4-469032.094150
オープン
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03446479GSS5-469039.685180
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03446488GSS6-469047.486210
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03446890GSS2-469016.01272.3
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする