熊忌避スプレー くまいちばん

熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商熊忌避スプレー  くまいちばん - スミス通商
(2件のレビュー)

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。
寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。
嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です

用途ツキノワグマ専用噴射距離(m)約6有効成分カプサイシン、籾酢対象動物ツキノワグマ
注意
※窒素ガス使用のため使いやすい携帯タイプ尚且つ飛距離を保ちます。高温横置を避け正立ち保管を厳守すること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447371-1本(90mL)90
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
03447380-1本(140mL)140
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03447371
2025-06-25
用途: 御守り代わりに購入しました。
カノウジハンシステム不動産業

3000円代のこの商品は噴射距離が5m位だそうです。10mの商品は13000円ほどでした。本当に御守りです。

1が参考にしています
2025-04-18
用途: 熊除けのお守り替わり
製造業

お守り感覚で購入したのですが、噴射距離がわからなくて困惑しています。
テストデータがあれば知りたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする