曜日別特売

高圧グリースガン

高圧グリースガン - ヤマダコーポレーション高圧グリースガン - ヤマダコーポレーション

本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。

用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用内容量1個
注意
※スイベルジョイントは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03446251852165
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする