曜日別特売

真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。
ボトルキャップ(せん)は1パーツのシンプル構造でお手入れ簡単、さらにボトルまるごと食器洗い乾燥機OK。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。

容量(L)0.6口径(Φcm)4.4質量(kg)0.22エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×6.6×25.1保温効力(℃)(6時間)75以上、(1時間)89以上保冷効力(℃)(6時間)7以下エコマーク認定番号10 146 005内容量1本
注意
※ ・保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。
※・保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体03447547MMZ-W601 WZ0.6オフホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体03447556MMZ-W601 KZ0.6ストーンブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体03447565MMZ-W601 GZ0.6アイビーグリーン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする