エスコ
樹脂製角材
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質
廃プラスチック
質量(kg)
4
公差(mm)
±5
サイズ(mm)
100×150×300(L)
耐荷重(t)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03447346
EA993DS-39S
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください