曜日別特売

貼り付けタイプ タオルハンガー

貼り付けタイプ タオルハンガー - トライメイト貼り付けタイプ タオルハンガー - トライメイト貼り付けタイプ タオルハンガー - トライメイト貼り付けタイプ タオルハンガー - トライメイト貼り付けタイプ タオルハンガー - トライメイト

掛けたタオルが落ちないようにウェーブ型デザインが特徴です。
3枚分のタオルや布巾が掛けられるタオルハンガーです。 工具不要で取付けは 貼るだけです。
180度開閉できるので、必要がない時は閉じてスペースを有効活用できます。

用途キッチンやバスルームのタオルハンガーです。仕様●ハンガー数(段):3●ハンガー部分のサイズ(cm):24●ハンガー開閉角度(°):180●固定箇所:2●貼り付け部分サイズ(cm):8×8材質ステンレス質量(g)200サイズ(cm)9×28.5内容量1個
注意
※必ず平らな箇所に取付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449437AFF-THK001-SV
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする