VICTOR(花園工具)
全ネジクイックレンチ 4分
全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。
ネジの早回しが可能。
折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途
工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。
全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。
全長(mm)
150
色
ブルー/シルバー
質量(g)
183
適合ねじ
W=1/2インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450460
VZW-4
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください