曜日別特売

USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

USB Type-C対応 編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付
USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。
「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。
コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。

仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速本体質量(g)270コネクタ形状Type-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromebookインターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454468DVRP-UC8Z/H
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする